Startseite

CABUR SRL - CBRETVIN167 CONF. 100PZ ATT!IMP.FOT ORE.DIURN.400V-3 - ETVIN167

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRETVIN167 CONF. 100PZ ATT!IMP.FOT ORE.DIURN.400V-3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Ausführung - Folie

  • Werkstoffgüte - Vinyl

  • Halogenfrei - nein

  • Wasserfest - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963102209

Artikelnummer

CBRETVIN167

Herstellernummer

ETVIN167

Hersteller

CBR

Form:

rechteckig

Ausführung:

Folie

Werkstoffgüte:

Vinyl

Halogenfrei:

nein

Wasserfest:

ja

Mit Warn-/Hinweissymbol:

nein

Symbol:

sonstige

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Wörtlicher Aufdruck:

sonstige

Sprache des Aufdrucks:

Italienisch

Breite:

68 mm

Höhe:

12 mm

Durchmesser:

0 mm

Stärke:

0 mm

Befestigungsart:

kleben

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Zusammenklappbar:

nein

Farbe:

gelb

Fluoreszierend:

nein

Nachleuchtend:

ja

Montageart:

sonstige

ATTENZIONE! Impianto fotovoltaico in ESERCIZIO durante le ore diurne - 400 V -32X65mm (20Pz foglio)