Startseite

CABUR SRL - CBRETVIN131 CONF. 160PZ ET.ATT.NE ALTA TENS.68X19MM

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRETVIN131 CONF. 160PZ ET.ATT.NE ALTA TENS.68X19MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Ausführung - Folie

  • Werkstoffgüte - Vinyl

  • Halogenfrei - nein

  • Wasserfest - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963086158

Artikelnummer

CBRETVIN131

Herstellernummer

ETVIN131

Hersteller

CBR

Form:

rechteckig

Ausführung:

Folie

Werkstoffgüte:

Vinyl

Halogenfrei:

nein

Wasserfest:

ja

Mit Warn-/Hinweissymbol:

nein

Symbol:

sonstige

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Wörtlicher Aufdruck:

sonstige

Sprache des Aufdrucks:

Italienisch

Breite:

68 mm

Höhe:

12 mm

Durchmesser:

0 mm

Stärke:

0 mm

Befestigungsart:

kleben

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Zusammenklappbar:

nein

Farbe:

weiß

Fluoreszierend:

nein

Nachleuchtend:

ja

Montageart:

sonstige

Etichetta in vinile, 68x19mm, (attenzione alta tensione)