CABUR SRL - CBRETVIN127 CONF. 90PZ ET. 400VOLT+SEGN. 70X30MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Ausführung - Folie
Werkstoffgüte - Vinyl
Halogenfrei - nein
Wasserfest - ja
Packung
1 ST
EAN
8017963086097
Artikelnummer
CBRETVIN127
Herstellernummer
ETVIN127
Hersteller
CBR
Form:
rechteckig
Ausführung:
Folie
Werkstoffgüte:
Vinyl
Halogenfrei:
nein
Wasserfest:
ja
Mit Warn-/Hinweissymbol:
nein
Symbol:
sonstige
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
Italienisch
Breite:
68 mm
Höhe:
12 mm
Durchmesser:
0 mm
Stärke:
0 mm
Befestigungsart:
kleben
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Zusammenklappbar:
nein
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
nein
Nachleuchtend:
ja
Montageart:
sonstige


