Startseite

CABUR SRL - CBRETVIN125 CONF. 90PZ ET. 230VOLT+SEGN. 70X30MM - ETVIN125

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRETVIN125 CONF. 90PZ ET. 230VOLT+SEGN. 70X30MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - nein

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Montageart - sonstige

  • Ausführung - Folie

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963085991

Artikelnummer

CBRETVIN125

Herstellernummer

ETVIN125

Hersteller

CBR

Farbe:

weiß

Mit Warn-/Hinweissymbol:

nein

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Montageart:

sonstige

Ausführung:

Folie

Werkstoffgüte:

Vinyl

Symbol:

sonstige

Form:

rechteckig

Halogenfrei:

nein

Wasserfest:

ja

Befestigungsart:

kleben

Sprache des Aufdrucks:

Italienisch

Breite:

68 mm

Wörtlicher Aufdruck:

sonstige

Höhe:

12 mm

Durchmesser:

0 mm

Stärke:

0 mm

Nachleuchtend:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Zusammenklappbar:

nein

Fluoreszierend:

nein

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Segnale di indicazione / pericoloCONF. 90PZ ET. 230VOLT SEGN. 70X30MM… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.