CABUR SRL - CBRETVIN122 CONF. 90PZ ET.ATT.TOGL.TENS.70X30MM - ETVIN122

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Ausführung - Folie
Werkstoffgüte - Vinyl
Halogenfrei - nein
Wasserfest - ja
Packung
1 ST
EAN
8017963085816
Artikelnummer
CBRETVIN122
Herstellernummer
ETVIN122
Hersteller
CBR
Form:
rechteckig
Ausführung:
Folie
Werkstoffgüte:
Vinyl
Halogenfrei:
nein
Wasserfest:
ja
Mit Warn-/Hinweissymbol:
nein
Symbol:
sonstige
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
Italienisch
Breite:
68 mm
Höhe:
12 mm
Durchmesser:
0 mm
Stärke:
0 mm
Befestigungsart:
kleben
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Zusammenklappbar:
nein
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
nein
Nachleuchtend:
ja
Montageart:
sonstige


