Startseite

CABUR SRL - CBRETVIN117 CONF. 220PZ ET. 230VOLT 68X12MM - ETVIN117

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRETVIN117 CONF. 220PZ ET. 230VOLT 68X12MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - nein

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Montageart - sonstige

  • Ausführung - Folie

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963085656

Artikelnummer

CBRETVIN117

Herstellernummer

ETVIN117

Hersteller

CBR

Farbe:

weiß

Mit Warn-/Hinweissymbol:

nein

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Montageart:

sonstige

Ausführung:

Folie

Werkstoffgüte:

Vinyl

Symbol:

sonstige

Form:

rechteckig

Halogenfrei:

nein

Wasserfest:

ja

Befestigungsart:

kleben

Sprache des Aufdrucks:

Italienisch

Breite:

68 mm

Wörtlicher Aufdruck:

sonstige

Höhe:

12 mm

Durchmesser:

0 mm

Stärke:

0 mm

Nachleuchtend:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Zusammenklappbar:

nein

Fluoreszierend:

nein

Etichetta 230 volt