Startseite

CABUR SRL - CBRETVIN104 CONF. 40PZ ET.TENSIONE IN VA L=98MM

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRETVIN104 CONF. 40PZ ET.TENSIONE IN VA L=98MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Ausführung - Folie

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Halogenfrei - nein

  • Wasserfest - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963085274

Artikelnummer

CBRETVIN104

Herstellernummer

ETVIN104

Hersteller

CBR

Form:

rechteckig

Ausführung:

Folie

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

nein

Wasserfest:

ja

Mit Warn-/Hinweissymbol:

nein

Symbol:

sonstige

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Wörtlicher Aufdruck:

sonstige

Sprache des Aufdrucks:

Italienisch

Breite:

330 mm

Höhe:

125 mm

Durchmesser:

0 mm

Stärke:

0 mm

Befestigungsart:

kleben

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Zusammenklappbar:

nein

Farbe:

gelb

Fluoreszierend:

nein

Nachleuchtend:

ja

Montageart:

sonstige

Etichetta tensione