CABUR SRL - CBRETFX146A CONF. 5PZ TAR.F.IMP.FOT.INT.EMERG - ETFX146A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Ausführung - Folie
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei - nein
Wasserfest - ja
Packung
1 ST
Form:
rechteckig
Ausführung:
Folie
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Wasserfest:
ja
Mit Warn-/Hinweissymbol:
nein
Symbol:
sonstige
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
Italienisch
Breite:
300 mm
Höhe:
200 mm
Durchmesser:
0 mm
Stärke:
0 mm
Befestigungsart:
kleben
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Zusammenklappbar:
nein
Farbe:
rot
Fluoreszierend:
nein
Nachleuchtend:
ja
Montageart:
sonstige


