CABUR SRL - CBRETFX144 CONF. 5PZ TAR.F. PULS. SGANCIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Ausführung - Folie
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei - nein
Wasserfest - ja
Packung
1 ST
EAN
8017963102964
Artikelnummer
CBRETFX144
Herstellernummer
ETFX144
Hersteller
CBR
Form:
rechteckig
Ausführung:
Folie
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Wasserfest:
ja
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Symbol:
sonstige
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
Italienisch
Breite:
500 mm
Höhe:
330 mm
Durchmesser:
0 mm
Stärke:
0 mm
Befestigungsart:
kleben
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Zusammenklappbar:
nein
Farbe:
rot
Fluoreszierend:
nein
Nachleuchtend:
ja
Montageart:
sonstige


