Startseite

CABUR SRL - CBRETFX134 CONF. 5PZ TAR.F.SOCC. D URGENZA 350X500 - ETFX134

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRETFX134 CONF. 5PZ TAR.F.SOCC. D URGENZA 350X500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Ausführung - Folie

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963087131

Artikelnummer

CBRETFX134

Herstellernummer

ETFX134

Hersteller

CBR

Form:

rechteckig

Ausführung:

Folie

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

nein

Wasserfest:

ja

Mit Warn-/Hinweissymbol:

nein

Symbol:

sonstige

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Wörtlicher Aufdruck:

sonstige

Sprache des Aufdrucks:

Italienisch

Breite:

350 mm

Höhe:

500 mm

Durchmesser:

0 mm

Stärke:

0 mm

Befestigungsart:

kleben

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Zusammenklappbar:

nein

Farbe:

weiß

Fluoreszierend:

nein

Nachleuchtend:

ja

Montageart:

sonstige

targa forex soccorsi d’urgenza 350 x 500 mm cf. 1 pz.