Startseite

CABUR SRL - CBRETFX124 CONF. 5PZ TAR.F.DISP. DI TERRA N. (A4)

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRETFX124 CONF. 5PZ TAR.F.DISP. DI TERRA N. (A4)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Ausführung - Folie

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963087018

Artikelnummer

CBRETFX124

Herstellernummer

ETFX124

Hersteller

CBR

Form:

rechteckig

Ausführung:

Folie

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

nein

Wasserfest:

ja

Mit Warn-/Hinweissymbol:

nein

Symbol:

sonstige

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Wörtlicher Aufdruck:

sonstige

Sprache des Aufdrucks:

Italienisch

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Durchmesser:

0 mm

Stärke:

0 mm

Befestigungsart:

kleben

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Zusammenklappbar:

nein

Farbe:

blau

Fluoreszierend:

nein

Nachleuchtend:

ja

Montageart:

sonstige

targa forex dispersoreore di terra n.... (A4) cf. 1 pz.