Startseite

CABUR SRL - CBRETFX115 CONF. 5PZ TAR.F. TRASFORMATORE N. KVA. - ETFX115

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRETFX115 CONF. 5PZ TAR.F. TRASFORMATORE N. KVA.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Ausführung - Folie

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Halogenfrei - nein

  • Wasserfest - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963086950

Artikelnummer

CBRETFX115

Herstellernummer

ETFX115

Hersteller

CBR

Form:

rechteckig

Ausführung:

Folie

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

nein

Wasserfest:

ja

Mit Warn-/Hinweissymbol:

nein

Symbol:

sonstige

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Wörtlicher Aufdruck:

sonstige

Sprache des Aufdrucks:

Italienisch

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Durchmesser:

0 mm

Stärke:

0 mm

Befestigungsart:

kleben

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Zusammenklappbar:

nein

Farbe:

blau

Fluoreszierend:

nein

Nachleuchtend:

ja

Montageart:

sonstige

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Segnale di indicazione / pericoloCONF. 5PZ TAR.F.TRASFORMATORE N. KVA.… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.