Startseite

CABUR SRL - CBRESA3823W ETICHETTA SCAV. AD VIN BIANCA DIM. 38X23 - ESA3823W

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRESA3823W ETICHETTA SCAV. AD VIN BIANCA DIM. 38X23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Aderdurchmesser - 0...0 mm

  • Kabeldurchmesser - 0...0 mm

  • Länge - 38 mm

  • Breite - 23 mm

Packung

  • 80 ST

EAN

8017963145619

Artikelnummer

CBRESA3823W

Herstellernummer

ESA3823W

Hersteller

CBR

Ausführung:

Etikett

Aderdurchmesser:

0...0 mm

Kabeldurchmesser:

0...0 mm

Länge:

38 mm

Breite:

23 mm

Typ:

dünnwandig

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

sonstige

Verzahnung:

ohne

Fluoreszierend:

nein

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

kleben

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Sistema di marcatura cavoETICHETTA SCAV. AD VIN BIANCA DIM. 38X23… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.