CABUR SRL - CBRESA3815W ETICHETTA SCAV. AD VIN BIANCA DIM. 38X15 - ESA3815W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Aderdurchmesser - 0...0 mm
Kabeldurchmesser - 0...0 mm
Länge - 38 mm
Breite - 15 mm
Packung
120 ST
EAN
8017963145596
Artikelnummer
CBRESA3815W
Herstellernummer
ESA3815W
Hersteller
CBR
Ausführung:
Etikett
Aderdurchmesser:
0...0 mm
Kabeldurchmesser:
0...0 mm
Länge:
38 mm
Breite:
15 mm
Typ:
dünnwandig
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Verzahnung:
ohne
Fluoreszierend:
nein
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
kleben


