CABUR SRL - CBREFT251GR EFT.2/S/PT/GR PIASTRINA TERMINALE - EFT251GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - ja
Farbe - grau
Stärke - 1.5 mm
Rastbar - ja
Packung
25 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8017963196949
Artikelnummer
CBREFT251GR
Herstellernummer
EFT251GR
Hersteller
CBR
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
grau
Stärke:
1.5 mm
Rastbar:
ja
EFT.2/S/PT/GR Piastrina terminale, colore grigio, per EFT.2/S


