Startseite

CABUR SRL - CBREFDE200 EFDE.2/CI MORS. TERRA DUE PIANI - EFDE200

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBREFDE200 EFDE.2/CI MORS. TERRA DUE PIANI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • PEN-Funktion möglich - nein

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.2...2.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.2...4 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963192750

Artikelnummer

CBREFDE200

Herstellernummer

EFDE200

Hersteller

CBR

PEN-Funktion möglich:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.2...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anzahl der Etagen:

2

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

-40...110 °C

Breite:

5.2 mm

Tiefe:

71.6 mm

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Farbe:

grün/gelb

"MORSETTI A MOLLA A DUE PIANI DI TERRA CON TECNOLOGIA PUSH-IN\nSERIE EFDE\nTempo di cablaggio ridotto\nPulsante per il rilascio del cavo\n\nIMQ 18 ATEX 007U\nI M2 Ex eb I Mb \nII 2G Ex eb IIC Gb"