Startseite

CABUR SRL - CBREFCE420 EFCE.4/2+2 MORSETTO DI TERRA - EFCE420

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBREFCE420 EFCE.4/2+2 MORSETTO DI TERRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • PEN-Funktion möglich - nein

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...6 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.2...4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...6 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.2...6 mm²

Packung

  • 90 ST

EAN

8017963192453

Artikelnummer

CBREFCE420

Herstellernummer

EFCE420

Hersteller

CBR

PEN-Funktion möglich:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.2...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

4

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

-40...110 °C

Breite:

6.2 mm

Tiefe:

88.4 mm

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Farbe:

grün/gelb

"MORSETTI A MOLLA CON TECNOLOGIA PUSH-IN\nSERIE EFCE.4 \nTempo di cablaggio ridotto\nPulsante per il rilascio del cavo\nIMQ 18 ATEX 007U\nI M2 Ex eb I Mb \nII 2G Ex eb IIC Gb"