Startseite

CABUR SRL - CBREFCE120 EFCE.1/2+2 MORSETTO DI TERRA - EFCE120

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBREFCE120 EFCE.1/2+2 MORSETTO DI TERRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...1.5 mm²

  • PEN-Funktion möglich - ja

  • Anzahl der Etagen - 1

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 4

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017963232166

Artikelnummer

CBREFCE120

Herstellernummer

EFCE120

Hersteller

CBR

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...1.5 mm²

PEN-Funktion möglich:

ja

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

4

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...1.5 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...1.5 mm²

Farbe:

grün/gelb

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...1.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Höhe:

36.5 mm

Breite:

3.5 mm

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-40...130 °C

Tiefe:

68 mm

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Morsetto componibile per conduttori di terraEFCE.1 2 2 MORSETTO DI TERRA… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.