Startseite

CABUR SRL - CBREFC200GR EFC.2/GR MORSETTO PASSANTE - EFC200GR

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBREFC200GR EFC.2/GR MORSETTO PASSANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 2.5...4.2 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.2...4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 24 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963192057

Artikelnummer

CBREFC200GR

Herstellernummer

EFC200GR

Hersteller

CBR

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

2.5...4.2 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...4 mm²

Bemessungsstrom In:

24 A

Bemessungsspannung:

800 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

-40...110 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Farbe:

grau

Etagen intern gebrückt:

nein

Morsetto passante a molla push-in, versione grigia .