Startseite

CABUR SRL - CBREFB0605R EFB.6/5/R PONTE A PETTINE - EFB0605R

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBREFB0605R EFB.6/5/R PONTE A PETTINE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einlegebrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 5

  • Bemessungsstrom In - 41 A

  • Rastermaß - 8.2 mm

  • Farbe - rot

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017963233569

Artikelnummer

CBREFB0605R

Herstellernummer

EFB0605R

Hersteller

CBR

Ausführung:

Einlegebrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

5

Bemessungsstrom In:

41 A

Rastermaß:

8.2 mm

Farbe:

rot

Isoliert:

ja

Montageart:

steckbar

Bemessungsspannung:

1000 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

EFB.6/5/R Ponte EFB, 5-poli, colore rosso per morsetti push-in sezione 6mm2