CABUR SRL - CBREFB0603R EFB.6/3/R PONTE A PETTINE - EFB0603R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 3
Bemessungsstrom In - 41 A
Rastermaß - 8.2 mm
Farbe - rot
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017963233521
Artikelnummer
CBREFB0603R
Herstellernummer
EFB0603R
Hersteller
CBR
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Bemessungsstrom In:
41 A
Rastermaß:
8.2 mm
Farbe:
rot
Isoliert:
ja
Montageart:
steckbar
Bemessungsspannung:
1000 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Mit Berührungsschutz:
ja


