Startseite

CABUR SRL - CBREFB0603B EFB.6/3/B PONTE A PETTINE - EFB0603B

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBREFB0603B EFB.6/3/B PONTE A PETTINE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einlegebrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 3

  • Bemessungsstrom In - 41 A

  • Rastermaß - 8.2 mm

  • Farbe - blau

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017963233545

Artikelnummer

CBREFB0603B

Herstellernummer

EFB0603B

Hersteller

CBR

Ausführung:

Einlegebrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

3

Bemessungsstrom In:

41 A

Rastermaß:

8.2 mm

Farbe:

blau

Isoliert:

ja

Montageart:

steckbar

Bemessungsspannung:

1000 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

EFB.6/3/B Ponte EFB, 3-poli, colore blu per morsetti push-in sezione 6mm2