CABUR SRL - CBREFB0410B EFB.4/10/B PONTE A PETTINE - EFB0410B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kammbrücke
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Bemessungsstrom In - 36 A
Rastermaß - 120 mm
Farbe - blau
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017963193337
Artikelnummer
CBREFB0410B
Herstellernummer
EFB0410B
Hersteller
CBR
Ausführung:
Kammbrücke
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Bemessungsstrom In:
36 A
Rastermaß:
120 mm
Farbe:
blau
Isoliert:
ja
Montageart:
steckbar
Bemessungsspannung:
800 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Mit Berührungsschutz:
ja


