Startseite

CABUR SRL - CBREFB0405R EFB.4/5/R PONTE A PETTINE - EFB0405R

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBREFB0405R EFB.4/5/R PONTE A PETTINE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kammbrücke

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 5

  • Bemessungsstrom In - 29 A

  • Rastermaß - 60 mm

  • Farbe - rot

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017963193436

Artikelnummer

CBREFB0405R

Herstellernummer

EFB0405R

Hersteller

CBR

Ausführung:

Kammbrücke

Anzahl der gebrückten Klemmen:

5

Bemessungsstrom In:

29 A

Rastermaß:

60 mm

Farbe:

rot

Isoliert:

ja

Montageart:

steckbar

Bemessungsspannung:

800 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Ponticello per morsetti componibiliEFB.4 5 R PONTE A PETTINE… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.