CABUR SRL - CBREFB0205B EFB.2/5/B PONTE A PETTINE - EFB0205B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kammbrücke
Anzahl der gebrückten Klemmen - 5
Bemessungsstrom In - 24 A
Rastermaß - 25 mm
Farbe - blau
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017963193290
Artikelnummer
CBREFB0205B
Herstellernummer
EFB0205B
Hersteller
CBR
Ausführung:
Kammbrücke
Anzahl der gebrückten Klemmen:
5
Bemessungsstrom In:
24 A
Rastermaß:
25 mm
Farbe:
blau
Isoliert:
ja
Montageart:
steckbar
Bemessungsspannung:
800 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Mit Berührungsschutz:
ja


