CABUR SRL - CBREFB0102R EFB.1/2/R PONTE A PETTINE - EFB0102R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Rastermaß - 3.5 mm
Farbe - rot
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017963233323
Artikelnummer
CBREFB0102R
Herstellernummer
EFB0102R
Hersteller
CBR
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Rastermaß:
3.5 mm
Farbe:
rot
Isoliert:
ja
Montageart:
steckbar
Bemessungsspannung:
630 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Mit Berührungsschutz:
ja


