Startseite

CABUR SRL - CBRDS107 DAS/VCI VITE E COLONNINA PARALL. - DS107

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRDS107 DAS/VCI VITE E COLONNINA PARALL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - schaltbare Brücker

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein

  • Isoliert - nein

  • Mit Berührungsschutz - nein

  • Montageart - schraubbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963006842

Artikelnummer

CBRDS107

Herstellernummer

DS107

Hersteller

CBR

Ausführung:

schaltbare Brücker

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Isoliert:

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Montageart:

schraubbar

Farbe:

grau

Accessori per morsetti viti / colonnine di parallelo Cabur