Startseite

CABUR SRL - CBRDFE04R DFE.2P/R DIAFRAMMA - DFE04R

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRDFE04R DFE.2P/R DIAFRAMMA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - nein

  • Ausführung Zwischenplatte - ja

  • Farbe - rot

  • Stärke - 1.5 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

8017963194532

Artikelnummer

CBRDFE04R

Herstellernummer

DFE04R

Hersteller

CBR

Ausführung Abschlussplatte:

nein

Ausführung Zwischenplatte:

ja

Farbe:

rot

Stärke:

1.5 mm

Rastbar:

ja

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Separatore / Piastra terminale per morsetti componibiliDFE.2P R DIAFRAMMA… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.