CABUR SRL - CBRDFE03R DFE.2+2/R DIAFRAMMA - DFE03R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - nein
Ausführung Zwischenplatte - ja
Farbe - rot
Stärke - 1.5 mm
Rastbar - ja
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8017963194518
Artikelnummer
CBRDFE03R
Herstellernummer
DFE03R
Hersteller
CBR
Ausführung Abschlussplatte:
nein
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
rot
Stärke:
1.5 mm
Rastbar:
ja
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Separatore / Piastra terminale per morsetti componibiliDFE.2 2 R DIAFRAMMA… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


