CABUR SRL - CBRDF500 DFM/500 DIAFRAMMA SEPARATORE - DF500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - nein
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - rot
Stärke - 0.5 mm
Rastbar - ja
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8017963021005
Artikelnummer
CBRDF500
Herstellernummer
DF500
Hersteller
CBR
Ausführung Abschlussplatte:
nein
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
rot
Stärke:
0.5 mm
Rastbar:
ja
Accessori per morsetti diaframmi separatori per ponti Cabur


