CABUR SRL - CBRDF400 DFM/400 DIAFRAMMA SEPARATORE - DF400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - nein
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - rot
Stärke - 0.5 mm
Rastbar - ja
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8017963155052
Artikelnummer
CBRDF400
Herstellernummer
DF400
Hersteller
CBR
Ausführung Abschlussplatte:
nein
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
rot
Stärke:
0.5 mm
Rastbar:
ja
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Separatore / Piastra terminale per morsetti componibiliDFM 400 DIAFRAMMA SEPARATORE… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


