Startseite

CABUR SRL - CBRDD001 SDD/1 SPINA DERIVAZIONE 2,3 MM - DD001

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRDD001 SDD/1 SPINA DERIVAZIONE 2,3 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 1000 V

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.25...2.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.25...2.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.25...2.5 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

Packung

  • 50 ST

EAN

8017963151221

Artikelnummer

CBRDD001

Herstellernummer

DD001

Hersteller

CBR

Bemessungsspannung:

1000 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.25...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.25...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.25...2.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Anreihbar:

ja

Polzahl:

1

Accessori per morsetti spine di derivazione Cabur