Startseite

CABUR SRL - CBRDA200GR DSF.4/GR MORS.PORTAFUS.SUP PASS.INF. - DA200GR

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRDA200GR DSF.4/GR MORS.PORTAFUS.SUP PASS.INF.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 5x20 mm

  • Ausführung des Sicherungshalters - steckbar

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...6 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Anzahl der Etagen - 2

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017963060516

Artikelnummer

CBRDA200GR

Herstellernummer

DA200GR

Hersteller

CBR

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

G-Sicherung 5x20 mm

Ausführung des Sicherungshalters:

steckbar

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

2

Versorgungsspannung für die Defektanzeige:

0...0 V

Montageart:

Hutschiene TH35

Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:

ohne

Bemessungsspannung:

800 V

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...6 mm²

Bemessungsstrom In:

6.3 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.2...4 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Höhe:

0 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Tiefe:

0 mm

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

Breite:

0 mm

Portafusibile/portadiodo con corpo isolante in poliammide UL94V-0. Montaggio su profilati PR/3 a norma IEC 60715, tipo TH/35, a circuiti sovrapposti - livello superiore portafusibile/portadiodo, inferiore passante. per fusibili ø 5 x 20 mm (forniti separatamente), con possibilità di evidenziare l’eventuale interruzione del fusibile mediante microcircuito LED (CIL/...). per diodi da 1 A (tipi 1N4001 ÷ 1N4007). per diodi da 3 A (tipo BY255). disponibile in colore grigio (RAL 7042)