Startseite

CABUR SRL - CBRCV100 CVF.4 MORSETTO PASSANTE - CV100

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRCV100 CVF.4 MORSETTO PASSANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...6 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 20 A

  • Montageart - Hut-/G-Schiene TH35/G32

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 4

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017963042413

Artikelnummer

CBRCV100

Herstellernummer

CV100

Hersteller

CBR

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

20 A

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

4

Bemessungsspannung:

800 V

Farbe:

beige

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.2...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Flachsteckanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

6 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

Tiefe:

48.5 mm

MORSETTI CON CONNESSIONI SPECIALI\nSERIE PDF - FDP\nMorsetto a vite +\nTerminali a spina piatta da 6,3 x 0,8 mm conformi a Norma IEC 60760