CABUR SRL - CBRCSKKK CSC/KK TESSERE LETT. K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Aufdruck - Buchstaben 
- Codierungsrichtung - vertikal 
- Rastermaß - 0 mm 
- Farbe - weiß 
- Halogenfrei - nein 
Packung
- 5 ST 
EAN
8017963142120
Artikelnummer
CBRCSKKK
Herstellernummer
CSKKK
Hersteller
CBR
Aufdruck:
Buchstaben
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
0 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
nein
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Etichettatura per morsetti componibiliCSC KK TESSERE LETT. K… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


