CABUR SRL - CBRCS0G4 CSC/G4 TESSERE CORR.ALTERNATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Aufdruck - Symbole 
- Codierungsrichtung - vertikal 
- Rastermaß - 0 mm 
- Farbe - weiß 
- Halogenfrei - nein 
Packung
- 5 ST 
EAN
8017963142311
Artikelnummer
CBRCS0G4
Herstellernummer
CS0G4
Hersteller
CBR
Aufdruck:
Symbole
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
0 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
nein
Cartellini di tipo “a cavaliere”, ad innesto rapido, che consentono la composizione di sigle di identifi cazione, anche alfanumeriche dei circuiti. I cartellini si inseriscono direttamente sui morsetti in poliammide, mentre per i morsetti in melamina occorrono particolari adattatori.umerazione manuale - Per morsetti Cabur - Cartellini - marcatura: ~.


