CABUR SRL - CBRCPX12 CPX/12 VITE/COLONNINA PARALLELO - CPX12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 1
Farbe - grau
Isoliert - nein
Montageart - schraubbar
Packung
25 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017963158305
Artikelnummer
CBRCPX12
Herstellernummer
CPX12
Hersteller
CBR
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
1
Farbe:
grau
Isoliert:
nein
Montageart:
schraubbar
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Mit Berührungsschutz:
nein
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Ponticello per morsetti componibiliCPX 12 VITE COLONNINA PARALLELO… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


