CABUR SRL - CBRCPM56 CPM/56 VITE/COLONNINA PARALLELO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Farbe - sonstige
Montageart - schraubbar
Isoliert - nein
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Packung
25 ST
EAN
8017963158183
Artikelnummer
CBRCPM56
Herstellernummer
CPM56
Hersteller
CBR
Ausführung:
sonstige
Farbe:
sonstige
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Vite a colonnina CPM per il fissaggio di piattina PMP, idonea per il collegamento multiplo di più morsetti.