CABUR SRL - CBRCPM07 CPM/07 VITE/COLONNINA PARALLELO - CPM07

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 1
Farbe - grau
Isoliert - nein
Montageart - schraubbar
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017963158077
Artikelnummer
CBRCPM07
Herstellernummer
CPM07
Hersteller
CBR
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
1
Farbe:
grau
Isoliert:
nein
Montageart:
schraubbar
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein


