Startseite

CABUR SRL - CBRCPM03 CPM/03 VITE/COLONNINA PARALLELO - CPM03

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRCPM03 CPM/03 VITE/COLONNINA PARALLELO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einlegebrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 1

  • Farbe - grau

  • Isoliert - nein

  • Montageart - schraubbar

Packung

  • 25 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017963158046

Artikelnummer

CBRCPM03

Herstellernummer

CPM03

Hersteller

CBR

Ausführung:

Einlegebrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

1

Farbe:

grau

Isoliert:

nein

Montageart:

schraubbar

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Vite a colonnina CPM per il fissaggio di piattina PMP, idonea per il collegamento multiplo di più morsetti.