CABUR SRL - CBRCONTC02N CO-2,5 BARRETTA 10 POLI SEZ. 2,5 MM² - CONTC02N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 12
Nennstrom - 24 A
Farbe - weiß
Nennspannung - 0 V
Nennquerschnitt (Installationsseite) - 0.5...2.5 mm²
Packung
10 ST
EAN
8017963226806
Artikelnummer
CBRCONTC02N
Herstellernummer
CONTC02N
Hersteller
CBR
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):
12
Nennstrom:
24 A
Farbe:
weiß
Nennspannung:
0 V
Nennquerschnitt (Installationsseite):
0.5...2.5 mm²
Geeignet für flexible Leiter:
ja
Kabeldurchmesser:
0...0 mm
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0.5...2.5 mm²
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
ja
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
0...0 mm²
Geeignet für massive Leiter:
ja
Transparent:
ja


