Startseite

CABUR SRL - CBRCF100 CF.12/1+1 MORSETTIERA SPINE PIATTE - CF100

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRCF100 CF.12/1+1 MORSETTIERA SPINE PIATTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Flachsteckanschluss

  • Bemessungsstrom In - 20 A

  • Montageart - Direktmontage

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 12

  • Bemessungsspannung - 500 V

Packung

  • 50 ST

EAN

8017963061018

Artikelnummer

CBRCF100

Herstellernummer

CF100

Hersteller

CBR

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Flachsteckanschluss

Bemessungsstrom In:

20 A

Montageart:

Direktmontage

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

12

Bemessungsspannung:

500 V

Farbe:

beige

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.2...2.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Flachsteckanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Betriebstemperatur:

-40...130 °C

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Morsetto componibile passanteCF.12 1 1 MORSETTIERA SPINE PIATTE… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.