Startseite

CABUR SRL - CBRCCV05 CCV/5 CACCIAVITE - CCV05

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRCCV05 CCV/5 CACCIAVITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klingenbreite - 5.5 mm

  • Klingenstärke - 1 mm

  • Klingenlänge - 125 mm

  • Gesamtlänge - 220 mm

  • Ausführung - doppelrechtwinklig

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963151115

Artikelnummer

CBRCCV05

Herstellernummer

CCV05

Hersteller

CBR

Klingenbreite:

5.5 mm

Klingenstärke:

1 mm

Klingenlänge:

125 mm

Gesamtlänge:

220 mm

Ausführung:

doppelrechtwinklig

Isoliert:

ja

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Griffausführung:

2-Komponenten

Antriebsvierkant/-sechskant:

Sechskant (hexagonal)

Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:

nein

Klemmeinrichtung:

ja

Gewölbte Klinge:

nein

Ausführung Schaft:

rund

Mit Abrollschutz:

nein

Kappe drehbar:

nein

Mit Schlagkappe:

nein

Klingenmaterial:

Chrom-Vanadium-Stahl

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Cacciavite a taglioCCV 5 CACCIAVITE… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.