CABUR SRL - CBRCCH02 CCH/2,5-4 CACCIAVITE X MOLLA 2,5-4 - CCH02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenbreite - 3 mm
Klingenstärke - 0.5 mm
Klingenlänge - 80 mm
Klingendurchmesser - 0.5 mm
Gesamtlänge - 160 mm
Packung
1 ST
EAN
8017963005463
Artikelnummer
CBRCCH02
Herstellernummer
CCH02
Hersteller
CBR
Klingenbreite:
3 mm
Klingenstärke:
0.5 mm
Klingenlänge:
80 mm
Klingendurchmesser:
0.5 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Präzisionsausführung:
ja
Ausführung:
doppelrechtwinklig
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
Sechskant (hexagonal)
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
nein
Ausführung funkenarm:
nein
Antimagnetisch:
nein
Klemmeinrichtung:
ja
Gewölbte Klinge:
nein
Ausführung Schaft:
rund
Mit Abrollschutz:
nein
Kappe drehbar:
nein
Mit Schlagkappe:
nein
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Durchgehende Klinge:
nein


