Startseite

CABUR SRL - CBRCBX72 CBD.50(EX)I MORS.PASSANTE - CBX72

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRCBX72 CBD.50(EX)I MORS.PASSANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5...50 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 1.5...50 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1...70 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 1.5...50 mm²

  • Bemessungsstrom In - 150 A

Packung

  • 50 ST

EAN

8017963186100

Artikelnummer

CBRCBX72

Herstellernummer

CBX72

Hersteller

CBR

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1.5...50 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

1.5...50 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...70 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...50 mm²

Bemessungsstrom In:

150 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

Breite:

57 mm

Tiefe:

18 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Farbe:

blau

Etagen intern gebrückt:

nein