Startseite

CABUR SRL - CBRCBX62 CBD.35(EX)I MORS.PASSANTE - CBX62

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRCBX62 CBD.35(EX)I MORS.PASSANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...35 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 35...35 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...50 mm²

  • Bemessungsstrom In - 125 A

  • Bemessungsspannung - 1000 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963186100

Artikelnummer

CBRCBX62

Herstellernummer

CBX62

Hersteller

CBR

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

35...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...50 mm²

Bemessungsstrom In:

125 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-40...80 °C

Breite:

52 mm

Tiefe:

16 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Farbe:

blau

Etagen intern gebrückt:

nein