Startseite

CABUR SRL - CBRCBX45 CBD.10(EX)I MORS.PASSANTE - CBX45

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRCBX45 CBD.10(EX)I MORS.PASSANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...16 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 57 A

  • Montageart - Hut-/G-Schiene TH35/G32

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017963186131

Artikelnummer

CBRCBX45

Herstellernummer

CBX45

Hersteller

CBR

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...16 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

57 A

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

1000 V

Farbe:

blau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...10 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

44 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

Tiefe:

10 mm