Startseite

CABUR SRL - CBRCBS04 CBS.4 MORSETTO SEZIONABILE 4MM - CBS04

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRCBS04 CBS.4 MORSETTO SEZIONABILE 4MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...6 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.2...4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...6 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.2...6 mm²

  • Bemessungsstrom In - 24 A

Packung

  • 80 ST

EAN

8017963154611

Artikelnummer

CBRCBS04

Herstellernummer

CBS04

Hersteller

CBR

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.2...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...6 mm²

Bemessungsstrom In:

24 A

Bemessungsspannung:

630 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Etagen intern gebrückt:

nein

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Farbe:

beige

Ausführung der Längstrennung:

schwenkbar

Ausführung der Quertrennung:

schwenkbar

Mit integrierter Prüfbuchse:

nein

MORSETTI A VITE SEZIONABILI\nSERIE CBS\nsezionabili a coltellino