CABUR SRL - CBRCBIN100015 CONF. 30PZ COPRIBINARIO 100CM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Farbe - weiß
Transparent - ja
Fluoreszierend - nein
Länge - 1000 mm
Packung
1 ST
EAN
8017963099271
Artikelnummer
CBRCBIN100015
Herstellernummer
CBIN100015
Hersteller
CBR
Selbstklebend:
nein
Farbe:
weiß
Transparent:
ja
Fluoreszierend:
nein
Länge:
1000 mm
Durchmesser:
0 mm
Breite:
15 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
0 mm
Binari in PVC nero, rigido, con adesivo per targhette e strisce.Disponibili in misure da 430 mm (24 moduli DIN) e 1000 mm.