Startseite

CABUR SRL - CBRCBC35R CBC.35/R MORSETTO PASSANTE - CBC35R

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRCBC35R CBC.35/R MORSETTO PASSANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5...50 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 2.5...35 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 2.5...50 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 2.5...50 mm²

  • Bemessungsstrom In - 134 A

Packung

  • 50 ST

EAN

8017963194402

Artikelnummer

CBRCBC35R

Herstellernummer

CBC35R

Hersteller

CBR

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

2.5...50 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

2.5...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

2.5...50 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

2.5...50 mm²

Bemessungsstrom In:

134 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Farbe:

rot

CBC.35/R Morsetto a vite 35mm2, 1-piano, colore rosso